PCIe Gen4 x4の速さを体感
特許を取得した2つのヒートシンクを採用
高い冷却効果・フレキシブルな取り付け
最新のNVMe 1.4標準に対応
台湾の実用新案 (特許番号: M541645)
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)
色ブラックインターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4容量(TB)2動作電圧(V)DC+3.3動作温度範囲(℃)0~70保存温度(℃)-40~85TBW(総書き込み容量)1400性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 7000/6900 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 650K/700K質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き)湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)振動80Hz~2000Hz/20G衝撃1500G/0.5msMTBF(時間)3000000OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later保証期間5年間限定保証内容量1個