曜日別特売

T-Force Cardea Z44Q PCIe Gen4 x4 NVMe1.3 SSD M.2 2TB Type2280 グラフェンヒートシンク、アルミニウムヒートシンク付属 Read/Write 5000/3700MB/s

T-Force Cardea Z44Q PCIe Gen4 x4 NVMe1.3 SSD M.2 2TB Type2280 グラフェンヒートシンク、アルミニウムヒートシンク付属  Read/Write 5000/3700MB/s - Team(チーム)

PCIe Gen4で大容量とスピードを両立
2種類の特許取得済みヒートスプレッダから選択可能
効果的な冷却、簡単な取り付け
最新のNVMe 1.4仕様に対応
台湾の実用新案 (特許番号: M541645)
台湾の発明特許 (証明書番号: I703921)
中国の実用新案 (証明書番号: CN 211019739 U)

ブラックインターフェイスPCIe Gen4.0 x4 with NVMe 1.4容量(TB)2動作電圧(V)DC+3.3動作温度範囲(℃)0~70保存温度(℃)-40~85TBW(総書き込み容量)400性能Crystal Disk Mark:Read/Write: up to 5000/3700 MB/s、IOPS (IOMeter):Read/Write: up to 350K/600K質量(g)13(グラフェンヒートシンク付き)、46(アルミヒートシンク付き)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.0×22.0×3.7(グラフェンヒートシンク付き)、80.0×23.4×12.9(アルミヒートシンク付き)湿度(%RH)90 under 40℃ (operational)振動80Hz~2000Hz/20G衝撃1500G/0.5msMTBF(時間)3000000OSWindows 10/8.1/8/7/Vista、Linux 2.6.33 or later保証期間5年間限定保証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642319TM8FPQ002T0C327
オープン
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする