ナリカ
レトルト台 N
台座形状
平形
材質
支柱:ステンレス、台・はさみ:鉄
寸法(mm)
台:200×130×25、はさみ:はさみ間隔15~40・全長230、支持環:内径約70・環の太さ約Φ6・全長180
高さ(mm)
600
支柱径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支柱径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642495
F35-5202
9
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください