曜日別特売

アルミ製ベンチ 背付き1800 日本製

アルミ製ベンチ 背付き1800  日本製 - DANNO(ダンノ)

主材はアルミ、ビス類はステンレスを使用しておりますので、錆びにくく屋外でもお奨めします。芝生や土でも脚部が沈まない様に、フラットバーが付いています。組立式。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×43×67材質アルミ製、座面・脚フレーム:アルマイト・クリア塗装質量(kg)約11.8製品形状組立式座面高(cm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642985D8358
82,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする