DANNO(ダンノ)
レスキューボードベンチ1780
普段はベンチとして使用でき、急病人や負傷者発生などの緊急事態になると、座面を取り外して担架として活躍します。素早い救助活動が行える新発想のベンチです。安全ベルト付。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ベンチ時:178×46×38、担架時:178×43×8
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
質量(kg)
ベンチ時:約2.3、担架時:約8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
製品形状
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642994
D1431
オレンジ
組立式
-
¥56,000
¥
53,980
¥59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80643003
D1431B
ブルー
-
約100
¥56,000
¥
53,980
¥59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。