OHTE 新快適プリーツタイプマスク

OHTE 新快適プリーツタイプマスク - OHTE

3層構造のプリーツタイプのマスク。高密着フィルター、超極細繊維フィルターでしっかりカット。口元ゆったり空間キープ。耳が痛くなりにくい、平型ゴム。形がくずれにくいノーズフィットワイヤーを使用。バクテリア・微粒子・ウィルス飛沫・PM2.5・花粉・ハウスダストなどに。

材質(本体・フィルター)ポリプロピレン/(耳かけ部)ポリエステル、ポリウレタン/(ノーズワイヤ部)ポリエチレン対象ウイルス飛沫・かぜ・花粉・ハウスダスト・ほこり・PM2.5内容量1箱(120枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80643186-プリーツ型3層ふつう95×175耳かけ120
オープン
取扱い終了
80643195-プリーツ型3層小さめ90×145耳かけ120
オープン
取扱い終了
返品不可
80643204-プリーツ型3層こども用90×125耳かけ120
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする