おおたけ
ひも式 壁掛け扇風機
(1件のレビュー)
色
ホワイト
ハネ径(cm)
30
風量
3段階切替
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
材質(羽根)
AS
ガード
フラットガード
消費電力(W)(50/60Hz)
31/36
付属品
壁掛け用金具(取付ビス2本)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×300×450
本体質量(kg)
2.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643493
GF-W322T
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください