TOEX(LIXIL)
アルミ形材用補修スプレー
色
プラチナホワイトF
主成分
アクリルラッカー塗料
形状
スプレー
容量(mL)
300(塗料150・ガス150)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81126685
UZZ01
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください