曜日別特売

補修塗料タッチペン ラッピング形材用

補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)補修塗料タッチペン ラッピング形材用 - TOEX(LIXIL)
主成分アクリルラッカー塗料形状タッチペン(マニキュアタイプ)セット内容濃淡2本入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(13mL×2本)
注意
※業務用塗料です。
※必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
811270448KKP06WC花伝槙調
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本811270538KKP04WD墨色
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本811270698KKP04RAクリエモカ
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本811270788KKP04PAクリエペール
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
※色見本811270878KKP04QAクリエラスク
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
※色見本811270968KKP04SAクリエダーク
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
811271058KKP04WNグレイッシュオーク
4,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
811271148KKP04WPチェリーウッド
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする