Laccu
TPEグローブ
ほど良い伸縮性とフィット感があり、食品衛生法対応で調理などに使えます。
用途
簡単な食品加工、接客業務、療養施設介助など簡易作業であればオールマイティに使用可能
機能
伸縮性・柔軟性
色
ブルー
入数(枚)
100
材質
主成分PE(ポリエチレン)、LLPE、LLDPE、Thermoplastic elastomer
規格
食品衛生法適合
内容量
1箱(100枚)
注意
※水や油類などの液体の中での使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80743855
YGL-005S
S
オープン
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
80743864
YGL-005M
M
オープン
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
80743873
YGL-005L
L
オープン
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください