Laccu
不織布ギャザーキャップ
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
ギャザー式でコンパクト・開いて被るだけで簡単に着用出来ます。髪の毛をすべて中にしまえば、作業中に髪が落ちるのを防ぎます。衛生的な使い捨てタイプ。
色
白
寸法(mm)
開く前:170×20×7、開いた後:220×220×20
材質
ポリプロピレン不織布
質量(g)
4
入数(枚)
10
内容量
1袋(10枚)
注意
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹の症状があらわれたときは直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
※防水機能はございません。素材の特性から水気が浸透することがあります。
※強く手で引っ張ると破れる可能性があります。また、刃物や尖った物で傷をつけると破れの原因になります。
※使い捨てのため、洗濯をしての再利用はご遠慮ください。
※高熱の機器や火気には近づけないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害なものを扱う作業には使用しないでください。
※回転部分を伴う機会での作業はご注意ください。
※廃棄する場合は自治体の指示に従ってください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80744196
YFS-006
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください