曜日別特売

ポケットコイルマットレス

ポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマ

厚さ25cmのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。天然ラテックス入りで適度なやわらかさと弾力性を兼ね備え、極上の寝心地を実現しました。エッジサポート仕様で、耐久性をアップしています。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト硬さマットレス:ふつう厚さ(cm)マットレス:約25材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、ラテックスフォーム(ラテックス)、パッド(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリプロピレン100%内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
コイル
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246464PMTS25N-S970×1950×25028500578個スプリング(約):内側2.0、外側2.3
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
81246473PMTS25N-SD1200×1950×25033700714個スプリング(約):内側2.0、外側2.3
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246489PMTS25N-D1400×1950×25037700850個スプリング(約):内側1.8、外周2個2.3
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする