曜日別特売

吸放湿 さらさら掛けふとん

吸放湿 さらさら掛けふとん - アイリスオーヤマ吸放湿 さらさら掛けふとん - アイリスオーヤマ吸放湿 さらさら掛けふとん - アイリスオーヤマ

1年中快適に使用できるさらさら掛け布団です。吸放湿綿を使用しています。寝汗などを吸湿、その後放湿することでさらっと快適です。側生地は抗菌防臭・防ダニ加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。保温性を保つキルト加工が施されています。中綿は各キルトごと独立して入っているため、空気を逃がさずあたたかです。ご家庭で丸ごと洗濯可能なので、清潔を保てます。

寸法(mm)
1500×2100
色
ホワイト
サイズ
シングル
質量(g)
2350
機能
抗ウィルス・抗菌、吸湿・放湿、ウォッシャブル
目付(g/m2)
約100
材質(中材)
ポリエステル、レーヨン
材質(側地)
ポリエステル、コットン(ピーチスキン加工)
中綿(kg)
約1.6
ループ数
6か所
内容量
1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246726FMDK-S
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする