折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ

折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ折りたたみ電動リクライニングベッド 背もたれ可動 ロータイプ - アイリスオーヤマ

【組立不要】【コンパクト】【安全設計】
収納時は約30cm幅まで折りたためる、省スペース設計の電動リクライニングベッドです。掴みやすいサイドグリップとストッパー付きキャスターを備え、移動もスムーズ。背もたれはリモコンで簡単に操作できる無段階リクライニング仕様です。またリモコンポケットも付属しております。マットレスは厚さ10cmのウレタン構造を採用し、表面には通気性に優れたメッシュ生地を使用。熱がこもりにくく、快適な寝心地を実現しました。安全性にも配慮しており、介護用にもおすすめです。

用途
介護・起き上がり補助
寸法(mm)
972×1999×330
色
ブラウン
質量(g)
35000
素材
スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル
傾斜角度(°)
~70
最大使用者体重(kg)
90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05789057OTB-FD-R
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100/税込¥5,610
北海道地方数量1につき¥5,100/税込¥5,610
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする