PoEインジェクター

PoEインジェクター - YAMAHA(ヤマハ)

IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。

ポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1規格【PoE】IEEE 802.3at給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能発熱量(KJ/h)123最大消費電流(A)0.6最大消費電力(W)34(60VA)皮相電力(VA)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42質量(g)600付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80887644YPS-PoE-AT
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする