曜日別特売

無線LANアクセスポイント

無線LANアクセスポイント - YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイント - YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイント - YAMAHA(ヤマハ)無線LANアクセスポイント - YAMAHA(ヤマハ)

IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント
災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス
トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。

インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MBアンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモードセキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44質量(g)1045付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80887653WLX313
46,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする