曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G - エレコム
(9件のレビュー)

音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。

接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81074413M-XGM15BBSGM/ECガンメタリック
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
81074429M-XGM15BBSWF/ECホワイトフェイス
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: デスクトップとノートパソコンの両方を使用できる
鯉川造園農・林・水産業

デスクトップとノートパソコンの2台のパソコンを、これ1つで使えるので
とても良い。

2025-10-28
用途: パソコン操作
その他業種

すぐにパソコンに接続ができ、その後安定して使えている

1が参考にしています
2024-11-28
用途: PC作業で
宇都宮電子株式会社建設業・工事業

値段も某通販サイトと変わらなかったが、モノタロウにはブラックがあったのでこちらで頼みました。当日発送が助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 81074413
2024-11-26
用途: 事務作業
建設業・工事業

この度Mサイズを購入した。手の大きさは小さい方では無いですが、以前使ったていたマウスよりしっくりしています。

2024-10-30
用途: PC作業
株式会社ブレイン運輸・通信業

手にフィットして最高、もう10年以上使用-----

1が参考にしています
対象商品 : 81074413
2024-07-01
用途: PC
株式会社エム・エフ工芸

まずBluetoothアダプターがセット販売じゃないことが不満。アダプター追加で買ったはいいがエレコムのBluetooth5.0がモノタロウで見つからないし推奨製品もわからない。とりあえずBluetoothアダプターなので何でもいいかと思いモノタロウで購入(ORICO BTA-508-WH-BP)したもののペアリングしません。どっちがゴミなのか両方ゴミなのかどちらにせよ私的にはゴミを買いました。

2が参考にしています
対象商品 : 81074413
2024-07-02
用途: PC
株式会社エム・エフ工芸

まずBluetoothアダプターがセット販売じゃないことが不満。アダプター追加で買ったはいいがエレコムのBluetooth5.0がモノタロウで見つからないし推奨製品もわからない。とりあえずBluetoothアダプターなので何でもいいかと思いモノタロウで購入(ORICO BTA-508-WH-BP)したもののペアリングしません。どっちがゴミなのか両方ゴミなのかどちらにせよ私的にはゴミを買いました。

対象商品 : 81074413
2023-07-02
用途: PC作業
運輸・通信業

ペアリングもすんなり終わり速攻で使用できました。クリック音も静でいい感じです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする