エレコム
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ハイブリッド TPU
端末のカラーをそのまま活かせる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ZEROSHOCKフレームケースです。
対応機種
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプ
ケース型
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
特性
衝撃吸収
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81075104
PM-S223ZEROFCBK
ブラック
オープン
取扱い終了
81075339
PM-S223ZEROFCNV
ネイビー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください