エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ハイブリッド TPU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81075339
品番
PM-S223ZEROFCNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のカラーをそのまま活かせる背面クリアパネルに、衝撃吸収構造を兼ね備えたAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ZEROSHOCKフレームケースです。
対応機種
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプ
ケース型
色
ネイビー
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
特性
衝撃吸収