USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W

USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル USB2.0 PD EPR対応 240W - エレコム

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB2.0ケーブルです。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】×プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)4.2パッケージ紙箱ワット数最大240W(対応)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81075768U2C-CCPE10NBK1.0※コネクター含まずブラック
5,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
81075786U2C-CCPE20NBK2.0※コネクター含まずブラック
6,390
3,998
4,398(税込)
当日出荷
81075777U2C-CCPE10NWH1.0※コネクター含まずホワイト
5,850
取扱い終了
81075804U2C-CCPE20NWH2.0※コネクター含まずホワイト
6,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする