RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

RFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - CanonRFレンズ RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM - Canon

35mm判換算で29~240mmの広角から望遠までカバー、軽量コンパクトな高倍率ズームレンズ。
日常や旅行、スポーツ、飛行機、鉄道など、この一本で幅広く撮影できます。EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。
〇AF時、最短撮影距離0.17m、最大撮影倍率0.44倍
AF時、最短撮影距離は0.17m(18mm~35mm時)、最大撮影倍率は0.44倍(50mm時)。被写体に迫り撮影することが可能です。
〇MFでさらなる近接撮影が可能になる「Center Focus Macro」
MFを使ったクローズアップ撮影により、最短撮影距離0.12m(18mm~24mm時)、最大撮影倍率0.59倍(35mm時)を実現。通常のマクロ撮影と比べ、画面周辺を大きくボカしたような描写を楽しむことができます。
〇手ブレ補正効果4.5段・協調7.0段
光学式手ブレ補正の効果は4.5段※1。さらに、ボディー内手ブレ補正機構を搭載したEOS RシステムのAPS-Cカメラに装着時は、協調制御により7.0段※2の手ブレ補正効果を発揮します。
※1 焦点距離150mm、EOS R10使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
※2 焦点距離150mm、EOS R7使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
〇搭載テクノロジー
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮する非球面レンズ。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・STM
撮影時のフォーカスをスムーズにするステッピングモーター。動画サーボAF搭載のカメラと組み合せることで、さらに快適な動画撮影を可能にします。
・フルタイムマニュアル
オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。
・リアフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するリアフォーカス方式を採用しています。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・Center Focus Macro
マニュアルフォーカス時、フォーカスリングを回しピント位置を調整することで使用できるマクロ機能です。

最大径(Φmm)69長さ(mm)約84.5質量(g)約310フィルター直径(Φmm)55レンズ構成13群17枚羽根枚数7枚(絞り)絞り最小22(18mm時)、最小40(150mm時・1/3段表示の場合)倍率最大撮影0.44(AF時・50mm時)、最大撮影0.59(MF時・35mm時)撮影距離(m)最短0.17(AF時・18mm時)、最短0.12(MF時・150mm時)画角64°30'~8°40'・45°30'~5°45'・74°20'~10°25'(水平・垂直・対角線)アクセサリタイプレンズキャップE-55(同梱)、レンズダストキャップRF(同梱)、レンズケースLP1016(別売)、レンズフードEW-60F(別売)、PROTECTフィルター55mm(別売)内容量1個
注意
※MF専用範囲でピント合わせを行った場合、フォーカスモードをAFに戻すためには手動でピント位置を無限遠方向に回し、「AFでピントが合う範囲」まで移動させる必要があります。
※AFでピントが合う範囲よりも画質が低下しますので、撮影後の映像を確認しながら撮影することをおすすめします。画面の周辺部に、より多くの収差や像流れが発生しやすくなります。
※フォーカスガイド機能(EOS R/EOS Ra)の検出精度が低下します。ビューファインダーや液晶モニターの拡大機能を使用してピント合わせを行ってください。
※EOS Utility、Camera Connectなどのパソコンやスマートフォンからのリモート撮影でMF専用範囲のピント操作はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81146285RF-S18-150ISSTM
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする