曜日別特売

iPhoneSE第3世代 猫耳ケース mimi カード収納付き LPK

iPhoneSE第3世代 猫耳ケース mimi カード収納付き LPK - ラスタバナナ

本製品は2つの素材で本体の側面と背面をしっかりとカバーするハイブリッドケースです。(ポリカーボネート×TPU)
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
背面には開け閉めが簡単なマグネットカバーを採用。
カード類を収納することができます。
読み取りエラー防止シート付き。
フタの内側に身だしなみをチェックできる小さなミラーが付いています。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。

質量(g)60内容量1個
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。本製品はワイヤレスチャージャーを使用しての充電に対応するよう設計されておりません。
※ワイヤレスチャージャーを使用して充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※iPhone 6sではご使用いただけません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826421856839IP247HBiPhoneSE第3世代ケース型ライトピンクカード収納付き、ストラップホール付ハイブリッドケース
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする