曜日別特売

iPhoneSE第3世代 シリコンケース BK

iPhoneSE第3世代 シリコンケース BK - ラスタバナナ

本製品はしなやかなシリコン素材の背面ケースです。
「柔らかで衝撃を吸収」しなやかなシリコン素材で優しく端末を守ります。
(メーカーハードケースと比較した場合)
素材はシリコンで本体の側面と背面をしっかりとカバー。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
ワイヤレス充電に対応。

厚さ(mm)約1.5質量(g)22対応ワイヤレス充電内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826422736848IP247SIiPhoneSE第3世代ケース型ブラック耐衝撃シリコン
オープン
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする