iPhoneSE第3世代 トライタンRenew ハードケース CL

iPhoneSE第3世代 トライタンRenew ハードケース CL - ラスタバナナ

本製品は地球にやさしい環境配慮素材「トライタン(TM)RENEW」を使用したハードケースです。
アメリカテネシー州イーストマンケミカル社が開発した、
リサイクル材料含有率50%の環境に配慮した再生素材を使用しています。
頑丈で割れに強い素材で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
優れた強度、耐久性で端末を守ります。
クリスタルのような高い透明感。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.1mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
ワイヤレス充電に対応。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。

厚さ(mm)約1.1質量(g)15内容量1個
注意
※ポリカーボネートと比較。すべての状況で割れないことを保証するものではありません。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※本製品のストラップ穴を使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。
※ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826423346854IP247TRiPhoneSE第3世代ケース型クリアストラップホール付
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする