iPhoneSE第3世代 TPUリングケース BK

iPhoneSE第3世代 TPUリングケース BK - ラスタバナナ

本製品はさらさら質感で指紋が付きにくい素材の背面ケースです。
素材はTPU(熱可塑性ポリウレタン)樹脂で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
指が通せて操作安心、視聴スタンドにもなるフィンガーリング付き。
180度開閉&360度回転で持ちやすい角度に調整可能です。
開いたリングに立てかけることで横置きの視聴スタンドとしても使用できます。
背面リングを使用する際は必ず端末とケースを一緒に手に持ってください。
背面リングのみを持って宙づりにしたり、振り回す等の行為はしないでください。
端末の落下や本製品の破損の原因となります。
ケースを装着したままで、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケース内側にマイクロファイバーを採用。優しく端末を守ります。

仕様背面リング付き質量(g)36内容量1個
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品はワイヤレスチャージャーを使用しての充電に対応するよう設計されておりません。
※ワイヤレスチャージャーを使用して充電する場合は端末から本製品を取り外してご使用ください。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※iPhone 6sではご使用いただけません。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826423596856IP247TPiPhoneSE第3世代ケース型ブラックフィンガーリング付、ストラップホール付、スタンド機能TPU
オープン
1,619
1,781(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする