本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。
側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。
背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。
ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。
iPhone 17e/iPhone 16e PUレザー手帳ケース ブラック 耐衝撃 大容量カード収納ポケット スタンド機能 ハンドストラップ ストラップホール付Smart Stock税込¥2,088¥1,898