曜日別特売

iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H LPK

iPhoneSE第3世代 VANILLA PACK AIR LITE ハイブリッドケース TPU×PC 衝撃吸収 8H LPK - ラスタバナナ

本製品は、TPUとポリカーボネートの2つの素材で端末を護るハイブリッドケースです。
側面にはしなやかなTPUを採用し、優しく衝撃を吸収します。
背面には傷に強い表面硬度8Hのポリカーボネートを採用。美しさを保ちます。
ポリカーボネート部の厚さ:1.2mm
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ワイヤレス充電に対応。

対応機種iPhoneSE第3世代特性耐衝撃、ストラップホール付タイプケース型ライトピンク材質ハイブリッドケース TPU×PC質量(g)22厚さ(mm)ポリカーボネート部:1.2内容量1個
注意
※本製品のストラップホールを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
※全ての環境で動作保証をするものではありません。
※本製品は液晶ガラスの外周まで覆う形状の為、保護フィルム等の形状によっては浮く、もしくは剥がれてしまう場合があります。対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826424386864IP247HB
オープン
1,437
1,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする