BDR-XD08BK/SV/GLは、「使いやすさ」をコンセプトにしたドライブで、スペースが限られる机の上でもディスクを取り出しやすいクラムシェルデザインを採用しています。CDジャケットサイズの小型、軽量なボディーに、PC本体の人気カラーに合わせやすい3色のカラーバリエーションからお選びいただけます。
また、リバーシブル接続が可能なUSB Type-Cコネクタを本体に搭載するとともに、L型ケーブルを採用することでケーブルの取り回しが楽になり、PCの左右どちら側にも本機を設置しやすくしました。
対応メディア記録ディスク
【BD】BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BD-R LTH、M-DISC(BD)SL、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
【DVD】DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、HighSpeed DVD+RW、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
【CD】CD-R、UltraSpeed+CD-RW、UltraSpeed CD-RW、HighSpeed CD-RW、CD-RW
対応フォーマット再生ディスク
【BD】BD-ROM、BD-ROM DL、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、BD-R LTH、M-DISC(BD)、M-DISC(BD)DL、M-DISC(BD)TL
【DVD】DVD-ROM、DVD-ROM DL、DVD-Video、DVD-R、DVD-RW、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-RAM、M-DISC(DVD)
【CD】CD-ROM、CD-ROM XA、Photo CD、Video CD、CD-DA、CD-Extra、CD-Text、CD-R、CD-RW
書込速度【BD】
-R:6X、4X、2X、-R DL:6X、4X、2X、-R(LTH):6X、4X、2X、-R TL:4X、2X、-R QL:4X、2X、-RE:2X、-RE DL:2X、-RE TL:2X、M-DISC(BD):4X、2X、M-DISC(BD)DL:6X、4X、2X、M-DISC(BD)TL:4X、2X
【DVD】
-R:8X、6X、4X、2X、1X、-RW:6X、4X、2X、1X、-R DL:6X、4X、2X、+R:8X、6X、4X、2.4X、+RW:8X、6X、4X、3.3X、2.4X、+R DL:6X、4X、2.4X、-RAM:5X、3X、2X
【CD】
-R:24X、16X、10X、4X、-RW:24X、16X、10X、4X
用途各種光ディスクへの保存、読出しに。インターフェースUSB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0/2.0(USB Type-C)色スノウホワイトシルバーコネクタ形状ドライブ:USB-Type-C、接続可能なPC:USB Standard-A、USB Type-C読み取り速度BD-ROM(1層ディスク):6X Max、BD-ROM(2層ディスク):6X Max、M-DISC(BD):6X Max、DVD-ROM(1層ディスク):8X Max、DVD-ROM(2層ディスク):8X Max、M-DISC(DVD):8X Max、CD-ROM:24Xバッファメモリ4Mbyteディスク寸法(mm)対応:12cm/8cm設置姿勢横置き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×14.8×133質量(g)230内容量1台