ランプ型空気清浄機

ランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポットランプ型空気清浄機 - プリポット

空気と光の両方にこだわった、空気清浄機×インテリア。
フィルター交換が一切不要。メンテナンスはプレフィルターにたまるホコリをブラシや掃除機、水洗いで除去すればOK。
NASAの技術でウイルスや細菌、あらゆるニオイや花粉、化学物質も分解除去。
人体に害のあるオゾンや紫外線を用いない安心安全設計。

用途自宅のリビングや寝室、会社のデスクや会議室、サロンやクリニック、ホテルや旅館などに。適合床面積15平方メートル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×39質量(kg)1.5電源(V)DC12/1.5A消費電力(W)10運転モードLED照明(1~10段階)、送風(1~12段階)運転音(dB)(A)最小20、最大30主な機能脱臭、除菌、二重フィルター構造、ライト、空気質モニターホワイト脱臭機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82230725PURIPOT L1
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする