寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)162×61×12.5質量(g)55色Snow解像度最大 4K HDR、60 FPS動画ドルビー ビジョン、HDR10、HDR10+音声ドルビー デジタル、ドルビー デジタル プラス、ドルビー アトモス(パススルー)通信方式Wi-Fi 802. 11ac(2.4 GHz / 5 GHz)、Bluetooth電源同梱の5V、1.5A 電源を使用ポートHDMI 端子(テレビに直接接続)、USB Type-C 電源端子対応OSAndroid TV OSセット内容Chromecast、音声リモコン、電源ケーブル、電源アダプター内容量1個