Google Nest Audio

Google Nest Audio - Google

迫力のあるサウンドを、思いのままに。
Nest 史上最高音質。
臨場感のある本物のサウンドを。
お気に入りの音楽やポッドキャストなどをストリーミングします。※1
「OK Google」と話しかけるだけ
Google Nest Audio で家中が便利に。
スマートホームを操作。
Google アシスタントに話しかけて、照明やテレビをオンにするなど、毎日の生活をすばやくお手伝いします。
よく使うサービスからお気に入りをストリーミング。
Google アシスタントに話しかけて、YouTube Music、Spotify、Radiko、AWAなど、お気に入りのストリーミングサービスで曲やプレイリスト、ポッドキャスト、オーディオブックを再生できます。※1
本来のサウンドをクリアに再現。
豊かなサウンド。
Google Nest Audioのウーファーやツイーター、チューニングソフトウェアにより、鮮明なボーカルとパワフルな低音が部屋中に響きます。
クリアな音質。
Google Nest Audioではユーザーの環境やコンテンツに合わせて、最適なサウンドで楽しめます。ニュースやポッドキャスト、オーディオブックもクリアに聞こえます。※4
家中どこでも音楽を。
自宅に合うオーディオ システムを簡単に設定。※3 Google Nest Audioは、他の Google Nestスピーカーやディスプレイ、Chromecastと組み合わせて使用できます。
楽しさも倍増。
2台のGoogle Nest Audioスピーカーをペア設定するだけで、ステレオ サウンドを楽しめます。
どの部屋でも同じ音楽を。
スピーカー グループの作成は簡単。※1
新しいスピーカーもすぐ追加できます。
高音質で、こんなにも便利。
Google アシスタントに「OK Google, 週末の天気は?」と話しかけたり、ニュースやスポーツの結果をチェックしたりできます。予定の確認※5 や通話の発信、※6 タイマーやアラームの設定、照明や暖房のスイッチを入れることも、※7 すべて音声で操作できます。
プライバシー機能を搭載。
Google Nest Audioはユーザーのプライバシーを保護するように設計されています。Google アシスタントの履歴の削除は「OK Google, 今まで話した内容を削除して」と言うだけ。背面のスイッチを使えばマイクをオフにすることもできます。
いろいろなスマート デバイスを音声で操作。
照明の点灯、部屋の温度調整など使い方はいろいろ。※3 Google Nest Audioはテレビや照明など、使い慣れたブランドの多くのスマート デバイスに対応しています。しかも Google Homeアプリでセットアップも簡単です。
Google Nest Audioをご利用になるには、Wi-Fi ネットワーク、コンセント、Google アカウント、対応するモバイル デバイスが必要です。OSの最小要件は g.co/home/req をご確認ください。
※1 該当サービスの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Google アシスタントは、よく聴く音楽や、よく使うスマートホーム コマンド、作業効率化コマンドを学習し、学習時間が長くなるほど応答も速くなります。
※3 対応するスマート デバイスが必要です。
※4 有料会員登録が必要となる場合があります。 Google Home より音質が向上しています。
※5 各ユーザーに合わせた機能を使用するには、設定と登録が必要です(最大6人のユーザーに対応)。
※6 通話するには、発信者と受信者の両方が Google Duo アカウントを持っている必要があります。
※7 対応するスマートライトまたはスマート サーモスタットが必要です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×78×175電源コード(m)1.5質量(kg)デバイス:1.2(外付けの電源アダプターを除く)素材エンクロージャーの70%にリサイクルプラスチック素材を使用※「エンクロージャー」には、上部(ファブリック素材)、本体、下部、その他のパーツが含まれます接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built in電源外部アダプター: 30W、24V、DC電源ジャックマイク/スピーカー75mmウーファーと19mmツイーター、高感度マイク×3、2段階マイクミュート スイッチ(ハードウェア ミュート)テクノロジーGoogle アシスタント搭載、Voice Match 技術センサー静電容量方式タッチセンサー(タッチエリア×3)、高感度マイク×3プロセッサークアッドコア A53 1.8 GHz、高性能 ML ハードウェア エンジンセット内容Google Nest Audio、電源アダプターとケーブル、ドキュメント セット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82630748GA01420-JPChalk
オープン
取扱い終了
82630757GA01586-JPCharcoal
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする