SPHERELIGHT(スフィアライト)
車種別LEDルームランプセット
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
年式
適合型式
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631396
SLRM-47
アクア
R3/7~
MXPK10
リアルームランプ(12チップ):1個、バニティランプ(2チップ):2個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、内張りはがしセット:1個
¥
8,798
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
82631405
SLRM-48
フリード+
H28/9~
GB5/6/7/8
フロントランプ(10チップ):2個、センタールームランプ(23チップ):1個、リアルームランプ(23チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個、バニティランプ(3チップ):2個、内張りはがしセット:1個
¥
6,198
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
82631414
SLRM-49
アクア
R3/7~
MXPK10
リアルームランプ(12チップ):1個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個
¥
7,698
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
82631423
SLRM-50
アルト
R3/12~
HA87S/37S
フロントランプ(27チップ):1個、内張りはがしセット:1個
¥
2,498
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください