ピーナッツクラブ
ベビーカステラメーカーきょうりゅう
かわいい恐竜のベビーカステラが8種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)
AC100(家庭用電源使用)
定格消費電力(W)
520
定格周波数(Hz)
50/60
温度ヒューズ
240℃
寸法(cm)
約21×13.3×9.5(コード除く)
質量(g)
約1000
コード長さ(m)
約0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631457
S01HS-015GN
オープン
¥
4,179
¥
4,597
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください