LEDイルミテープライト

LEDイルミテープライト - ピーナッツクラブLEDイルミテープライト - ピーナッツクラブLEDイルミテープライト - ピーナッツクラブLEDイルミテープライト - ピーナッツクラブLEDイルミテープライト - ピーナッツクラブLEDイルミテープライト - ピーナッツクラブ
(1件のレビュー)

好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属

電源USB光色16色光源LED45灯全光束(Lm)420(LED45灯時)全長(m)1.5消費電力(W)6.5(LED45灯時)点灯方式20パターンLED16色内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631493S03LT-001BK
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82631493
2023-05-17
用途: 車内のイルミネーション
今阪商事自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割りにカラー、点滅パターンのバリエーション豊富で明るく綺麗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする