ピーナッツクラブ
LEDイルミテープライト
(1件のレビュー)
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源
USB
光色
16色
点灯方式
20パターン
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
全光束(Lm)
全長(m)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631493
S03LT-001BK
LED45灯
420(LED45灯時)
1.5
6.5(LED45灯時)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
82631509
S03LT-002BK
LED90灯
550(LED90灯時)
3.0
14(LED90灯時)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください