USB TypeC PD対応AC充電器 45W

USB TypeC PD対応AC充電器 45W - アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeC PD対応AC充電器 45W - アーテック[学校教材・教育玩具]

USB パワーデリバリー対応 小型高出力充電器

セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)45×46×27入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A出力Type-C 5V-3A 9V-3A 12V-3A 15V-3A 20V-2.25A(45W MA×)(PPS)3.3V-21V/2.1Aホワイト内容量1台
注意
※ケーブル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263326891821
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする