イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)

イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) - アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) - アーテック[学校教材・教育玩具]

Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる
Type-Cコネクタを
イヤホンジャックに変換できるコネクタ形状/オス:Type‐C、メス:3.5mm4極ステレオミニジャック
材質:ABS,PUC。サイズ:85×20×20mm。セット内容:本体×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。メス形状3.5mm4極ステレオミニジャックオス形状Type‐Cセット内容本体×1材質ABS、PUC寸法(mm)85×20×20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263329574094
オープン
455
501(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする