曜日別特売

microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠

microHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコムmicroHDMIケーブル プレミアム スーパースリム 4K 2K RoHS準拠 - エレコム

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。
1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。

コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D)ブラックプラグ金メッキケーブル太さ(mm)3.2対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済ケーブルタイプスーパースリムタイプ伝送速度(Gbps)18仕様THINK ECOLOGYマーク内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631597DH-HDP14SSU10BK約1.0※コネクター含まず
5,348
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
82631606DH-HDP14SSU15BK約1.5※コネクター含まず
5,750
取扱い終了
82631615DH-HDP14SSU18BK約1.8※コネクター含まず
6,153
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする