曜日別特売

高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット

高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット - アネスト岩田

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。

用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部内容量1セット
注意
※共通キャップの2種類を同梱しております。
※空気キャップ内で液材と空気を混合します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631895HW-2001-25PC2.5
49,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631904HW-2001-30PC3
55,200
45,980
50,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする