曜日別特売

食液用スプレーガン FOG1 重力式

食液用スプレーガン FOG1 重力式 - アネスト岩田食液用スプレーガン FOG1 重力式 - アネスト岩田

製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。
人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。
外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。
食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。
使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。
パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
分解時に必要な専用スパナを付属しています。

用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布にノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)255供給方式重力式吹付空気圧力(MPa)0.25噴出量(mL/min)310接続ねじG1/4(空気/食液)仕様手動
注意
※供給エアは通常のフィルタに加え、除菌フィルタを通すことをおすすめします。
※ご使用毎に、洗浄・除菌をしてください。
※日本の食品衛生法第15~18条の規定に基づき定められた「食品および添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)の第三「器具(食品製造機械)及び容器包装」に準拠しています。
※食品市場においては、周囲飛散を防止する目的で、極端に空気量・空気圧力を落として吹くのが一般的です。
※スターターセットに含まれる容器・アダプタは、異物混入防止の金属探知機への対応要請を受け、ステンレス製に変更となります。従来の樹脂製容器・アダプタは、引き続きスペアパーツとしてお求めいただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82631938FOG1-H15G1丁本体、専用スパナ付属315
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82631947FOG1-H15GC1セット小型ガンスターターキット(本体・ステンレス容器・専用スパナ付属)530
46,400
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする