小形センターカップスプレーガン

小形センターカップスプレーガン - アネスト岩田小形センターカップスプレーガン - アネスト岩田

W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。
パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。

用途自動車補修専用塗料供給方式重力式ノズル形状ストレート吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)内容量1丁
注意
※数値は塗料粘度20秒/NK-2の場合の値です。
※塗料カップは、PC-G600P-2(600mL)または、PC-G400P-2(400mL)、PCG-2P-2(200mL )をご使用ください。
※基本性能(キャップ、ノズル、ニードル)は従来形式をそのまま継承していますが、部品の互換性はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(mL/min)
適合空気キャップ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632008WIDER3-10K11.0130120145WIDER1-K1
26,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
82632017WIDER3-13H21.3175190225WIDER1-H2
26,900
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする