曜日別特売

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 - アネスト岩田

W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。
モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。
作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。
高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。
これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。
重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。
また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。

用途自動車補修専用ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)ノズル形状Vスリット質量(g)315パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.4塗料供給方式重力式空気使用量(mL/min)230内容量1丁
注意
※数値は塗料粘度20秒/NK-2の場合の値です。
※塗料カップは、PC-G600P-2(600mL)または、PC-G400P-2(400mL)、PCG-2P-2(200mL )をご使用ください。
※基本性能(キャップ、ノズル、ニードル)は従来形式をそのまま継承していますが、部品の互換性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(mL/min)
吹付空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632026KIWAMI3-V14WB21.42651302300.15
38,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする