若井産業
ダンバ ステンキャップ 大頭役物用 6x22mm
用途
薄鋼板+薄鋼板(締結物:0.4~0.8、下地材:0.5~1.6)
全長(mm)
22
材質(ねじ部)
鉄+SUS304(キャップ)、色目シルバー
材質(パッキン)
EPDM
呼び径(Φmm)
6
内容量
1箱(200本)
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818077
69C622Y
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください