曜日別特売
69C622Y ダンバ ステンキャップ 大頭役物用 6x22mm 若井産業 82818077

※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ ステンキャップ 大頭役物用 6x22mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
注文コード
82818077
品番
69C622Y
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
用途
薄鋼板+薄鋼板(締結物:0.4~0.8、下地材:0.5~1.6)
全長(mm)
22
材質(ねじ部)
鉄+SUS304(キャップ)、色目シルバー
材質(パッキン)
EPDM
呼び径(Φmm)
6
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする