WATCHBOOT L-zero用シリアルケーブル

WATCHBOOT L-zero用シリアルケーブル - 明京電機
(1件のレビュー)

WATCH BOOT L-zero(RPC-M4L)用のシリアルケーブル。

仕様コネクタ仕様 製品側 :RS-232C RJ-45 パソコン側:RS-232C D-sub9(メス) 材質 :PVCケーブル 対象製品 製品型名 :RPC-M4L長さ(m)1.7(コネクタ部分を含まない)ケーブル長(m)1.7対応機種RPC-M4LS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82632936XH-7704
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: このメーカーのリブーターのリセット
サービス業

いろいろケーブルを試しましたが、全部ダメでした。
やはりこのメーカーのケーブルじゃないと設定でません。
価格が高いのがやや不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする