USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用

USBオーディオ変換ケーブル ヘッドフォン+マイク用 - アイネックス

3極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
ヘッドフォンとマイクを別々に使用したいときに便利です。
3極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは動作しません。)
PlayStation 4/5にも対応します。 (メーカー調べ)
ジャックのアイコンでヘッドフォン側かマイク側かを見分けやすくしています。
ケーブル長が8cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。

ケーブル長(cm)約8コネクタ形状機器側:USB Type-A オス、ヘッドフォン側:3極ステレオミニジャック、マイク側:3極ステレオミニジャックオス形状USB Type-Aメス形状3極ステレオミニジャックブラック変換タイプオス - メスプラグ径(Φmm)3.5内容量1本
注意
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633085ADV-128
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする