4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-C (USB-C) ポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。 (ヘッドセット/イヤフォンの操作ボタンは接続先によって動作しない場合があります。)
Android/iPad/Chromebook/Macにも対応します。 (メーカー調べ)
ケーブル長が5cmと短めなので、配線がスッキリします。
ドライバ不要。機器標準のドライバで動作します。
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164