ケージーパルテック
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途
公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール
材質(本体)
アルミ+アルマイト
適合フック
SCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップ
SCCN1G・SCCN1W(別売)
適合ワイヤ
CH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)
30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様
天井面付・壁面付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付穴に皿を取る必要がない本体形状となっております。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633478
CS1
1000
B2
¥
1,360
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633487
CS1
2000
B2
¥
2,710
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633496
CS1
1000
WH
¥
1,660
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633505
CS1
2000
WH
¥
3,320
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る