ケージーパルテック
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 R1
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途
公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)
アルミ+アルマイト
適合フック
RTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップ
RC9(別売)
適合ワイヤ
H1210(別売)
安全荷重(kg)
8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様
天井面付・壁面付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633636
R1
1000
B2
¥
870
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633645
R1
2000
B2
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633654
R1
1000
WH
¥
1,030
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633663
R1
2000
WH
¥
2,060
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る