ケージーパルテック
ピクチャーレール耐荷重8kg以下推奨 RS9
天井付け用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途
公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)
アルミ+アルマイト
適合フック
RTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップ
RCA9(別売)
適合ワイヤ
H1210(別売)
安全荷重(kg)
8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様
天井面付
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは、入っておりません。
※取付部下地が入っていることを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633715
RS9
1000
B2
¥
1,230
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633724
RS9
2000
B2
¥
2,450
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633733
RS9
1000
WH
¥
1,470
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82633749
RS9
2000
WH
¥
2,930
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る